Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ellenanya körmös M32x1,5 nikkelezett SN060338 - 2091721

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - fém

  • Forma - hatszögletű

  • Anyag minősége - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195903772

Sonepar cikkszám

SN060338

Gyártói cikkszám

2091721

Gyártói típuskód

169 MSS M32

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

fém

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

sárgaréz

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M32x1,5 nikkelezett