OBO - Ellenanya körmös M63x1,5 nikkelezett SN060341 - 2091733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Anyag minősége - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903826
Sonepar cikkszám
SN060341
Gyártói cikkszám
2091733
Gyártói típuskód
169 MSS M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M63x1,5 nikkelezett