OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez grafitszürke SN060374 - 7406750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - négyszögletű
Beépítési méret hosszúsága - 201 mm
Beépítési méret szélessége - 253 mm
Padlóápolás - száraz
Kettős padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901136
Sonepar cikkszám
SN060374
Gyártói cikkszám
7406750
Gyártói típuskód
ZES6-2 U10T 9011
Kivitel:
négyszögletű
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
253 mm
Padlóápolás:
száraz
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
RAL-szám:
9011
Külső hossz:
274 mm
Külső szélesség:
274 mm