OBO - Ellenőrző fedlap univerzális szereléshez grafitszürke SN060375 - 7406806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - körszelvény
Padló alatti csatornához használható - Igen
Üreges padlóhoz használható - Igen
Kettős padlóhoz használható - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894094
Sonepar cikkszám
SN060375
Gyártói cikkszám
7406806
Gyártói típuskód
ZESR9-2 U12T9011
Kivitel:
körszelvény
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Padlóápolás:
száraz
Keretek kivitelezése:
szőnyegvédő keret
Beépítési átmérő:
304 mm
Külső szélesség:
324 mm
Külső átmérő:
324 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
RAL-szám:
9011