OBO - Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez 60x3000 V2A SN060396 - 6062084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 60 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - L-profil
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694557
Sonepar cikkszám
SN060396
Gyártói cikkszám
6062084
Gyártói típuskód
TSG 60 A2
Választófal-magasság:
60 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
L-profil
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez 60x3000