Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Elválasztókengyel BSK kábelcsatornához 101x130mm szalhorg SN060398 - 7215374

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornamagasság belül - 105 mm

  • Csatornaszélesség belül - 260 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196896530

Sonepar cikkszám

SN060398

Gyártói cikkszám

7215374

Gyártói típuskód

BSK-B1026

Csatornamagasság belül:

105 mm

Csatornaszélesség belül:

260 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugaszolóaljzat-egység Modul 45 3-részes 84x185x59mm hófehér