Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Elválasztószeglet BSK kábelcsatornához 101x50mm szalaghorg SN060402 - 7215324

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornamagasság belül - 105 mm

  • Csatornaszélesség belül - 160 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196896233

Sonepar cikkszám

SN060402

Gyártói cikkszám

7215324

Gyártói típuskód

BSK-W1016

Csatornamagasság belül:

105 mm

Csatornaszélesség belül:

160 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna kábeltartó kapocs ; Elválasztószeglet BSK kábelcsatornához 101x50mm szalaghorg