OBO - Élvédő 40X40 SN176054 - 6249748
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelvezető csatorna
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 43 mm
Magasság - 45 mm
Építési forma - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176054
Gyártói cikkszám
6249748
Gyártói típuskód
LKM KSR40040
Alkalmas:
kábelvezető csatorna
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
43 mm
Magasság:
45 mm
Építési forma:
fröccsöntvény-rész
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag minősége:
egyéb
Élvédő 40X40