Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Energiaoszlop 70 x 3000 mm hófehér 6290086 - 6290086

MásolásMásolás
OBO - Energiaoszlop 70 x 3000 mm hófehér 6290086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - körszelvény

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Állítható - Igen

  • Magasságkiegyenlítés - 480 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195428091

Sonepar cikkszám

6290086

Gyártói cikkszám

6290086

Gyártói típuskód

ISSRM45RW

Oszlopforma:

körszelvény

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Állítható:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

480 mm

Oszlopmagasság:

3315-3480 mm

Oszlop mélysége:

59 mm

Oszlopszélesség:

70 mm

Beültethető felsőrészek száma:

1

Fedél szélessége:

45 mm

Rögzítés módja:

feszítés

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Padlószerelés:

Igen

Kábelbevezetés:

felül

Átmenő profil:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Oszlop felülete:

egyéb

Oszlop színe:

fehér

Oszlop RAL-száma:

9010

Felsőrész anyaga:

alumínium

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél színe:

fehér

Fedél RAL-száma:

9010

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop 70 x 3000 mm hófehér