OBO - Energiaoszlop padló/menny flex csővel 100x140x2300 hófehér SN060413 - 6289050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - egyéb
Oszlopmagasság - 2300-3800 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477419
Sonepar cikkszám
SN060413
Gyártói cikkszám
6289050
Gyártói típuskód
ISS140100FRW
Oszlopforma:
egyéb
Oszlopmagasság:
2300-3800 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
76.5 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állítható:
Igen
Oszlopszélesség:
100 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
1500 mm
Oszlop mélysége:
140 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010