OBO - Energiaoszlop padló/mennyezet 100x110x3000 hófehér SN060414 - 6289060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - egyéb
Oszlopmagasság - 3315-3480 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - egyoldalas
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195477037
Sonepar cikkszám
SN060414
Gyártói cikkszám
6289060
Gyártói típuskód
ISS110100RRW
Oszlopforma:
egyéb
Oszlopmagasság:
3315-3480 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
egyoldalas
Fedél szélessége:
76.5 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
feszítés
Választófalak száma:
0
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állítható:
Igen
Oszlopszélesség:
100 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
480 mm
Oszlop mélysége:
110 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél RAL-száma:
9010