OBO - EPH sorkapocs 25-95mm2 vezetékhez 5015766 - 5015766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 0 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195378914
Sonepar cikkszám
5015766
Gyártói cikkszám
5015766
Gyártói típuskód
1801 RK95
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
95 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
0 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Kapocs szélessége:
14 mm
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH sorkapocs 25-95mm2 vezetékhez