OBO - Facsavar 3.5x 15mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3198016 - 3198016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Torx
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 15 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195552017
Sonepar cikkszám
3198016
Gyártói cikkszám
3198016
Gyártói típuskód
4758T 3.5x15
Csavarfej:
Torx
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
15 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
6.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 15mm PANHEAD fejjel Golden Sprint