Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Facsavar 4.0x 15mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195201 - 3195201

MásolásMásolás
OBO - Facsavar 4.0x 15mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - egyéb

  • Anyag - acél

  • Fejforma - serpenyőfej

  • Hosszúság - 15 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195275237

Sonepar cikkszám

3195201

Gyártói cikkszám

3195201

Gyártói típuskód

4758 4.0x15

Csavarfej:

egyéb

Anyag:

acél

Fejforma:

serpenyőfej

Hosszúság:

15 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Süllyesztett fej:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felületkezelés:

réteggel bevont

Gombátmérő:

7.5 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Facsavar 4,0x 15mm PANHEAD fejjel Golden Sprint