OBO - Facsavar 4.0x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint 3195260 - 3195260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 40 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275534
Sonepar cikkszám
3195260
Gyártói cikkszám
3195260
Gyártói típuskód
4758 4.0x40
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
40 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
7.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 4,0x 40mm PANHEAD fejjel Golden Sprint