OBO - Fali és menny csat halogénmentes öntapadó 10x20x2000 hófehér SN060454 - 6175377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
84 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195933984
Sonepar cikkszám
SN060454
Gyártói cikkszám
6175377
Gyártói típuskód
WDKH-10020RW T
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes öntapadó 10x20x2000 hófehér