OBO - Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 10x20x2000 hófehér SN060491 - 6150764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
96 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492251
Sonepar cikkszám
SN060491
Gyártói cikkszám
6150764
Gyártói típuskód
WDK10020RW
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
135 mm2
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem