Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 40x90x2000 kőszürke SN060477 - 6021018

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196016877

Sonepar cikkszám

SN060477

Gyártói cikkszám

6021018

Gyártói típuskód

WDK40090GR

Szélesség:

90 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

RAL-szám:

7030

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

2656 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 40x90x2000 kőszürke