OBO - Fali és oszlopkonzol B210mm mer thorg SN060507 - 6420915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 54 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076797
Sonepar cikkszám
SN060507
Gyártói cikkszám
6420915
Gyártói típuskód
AW 15 21 FT 2L
Magasság:
54 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol B210mm mer thorg