OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 410mm saválló V4A SN060512 - 6420648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 65 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706052
Sonepar cikkszám
SN060512
Gyártói cikkszám
6420648
Gyártói típuskód
AWG 15 41 A4
Magasság:
65 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop padló/menny flex csővel 100x110x2300 eloxált