OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 510mm rozsdamentes V2A SN060514 - 6420637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058502
Sonepar cikkszám
SN060514
Gyártói cikkszám
6420637
Gyártói típuskód
AWG 15 51 A2
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B510mm pácolt