OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 610mm rozsdamentes V2A SN060517 - 6420640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058540
Sonepar cikkszám
SN060517
Gyártói cikkszám
6420640
Gyártói típuskód
AWG 15 61 A2
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B610mm pácolt