OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 610mm tűzihorganyzott SN060516 - 6420616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196662777
Sonepar cikkszám
SN060516
Gyártói cikkszám
6420616
Gyártói típuskód
AWG 15 61 FT
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B610mm mer thorg