Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemez B260mm mer thorg SN060519 - 6419739

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 70 mm

  • Hosszúság - 260 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196483556

Sonepar cikkszám

SN060519

Gyártói cikkszám

6419739

Gyártói típuskód

AW 30 26 FT

Magasság:

70 mm

Hosszúság:

260 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

260 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemez B260mm mer thorg