OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel 610 mm pácolt V2A SN060520 - 6443079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 165 mm
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196661152
Sonepar cikkszám
SN060520
Gyártói cikkszám
6443079
Gyártói típuskód
AW 55 61 A2
Magasság:
165 mm
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
610 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel 610 mm pácolt