Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B210mm pácolt V2A SN060523 - 6442838

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 70 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196209057

Sonepar cikkszám

SN060523

Gyártói cikkszám

6442838

Gyártói típuskód

AW 30 21 A2

Magasság:

70 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

210 mm

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Esőcsatorna-bilincs álítható 420mm