OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt V2A SN060527 - 6442854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209118
Sonepar cikkszám
SN060527
Gyártói cikkszám
6442854
Gyártói típuskód
AW 30 31 A2
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
310 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt