OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B410mm pácolt V2A SN060530 - 6443071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Szélesség - 410 mm
Magasság - 130 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196617111
Sonepar cikkszám
SN060530
Gyártói cikkszám
6443071
Gyártói típuskód
AW 55 41 A2
Hosszúság:
410 mm
Szélesség:
410 mm
Magasság:
130 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B410mm pácolt