Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt V2A SN060533 - 6421040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 75 mm

  • Hosszúság - 510 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195061960

Sonepar cikkszám

SN060533

Gyártói cikkszám

6421040

Gyártói típuskód

AW 15 51 A2

Magasság:

75 mm

Hosszúság:

510 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes 10x20x2000 hófehér