OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt V2A SN060535 - 6443075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 145 mm
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196661091
Sonepar cikkszám
SN060535
Gyártói cikkszám
6443075
Gyártói típuskód
AW 55 51 A2
Magasság:
145 mm
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
510 mm
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt