OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt V4A SN060532 - 6392040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 510 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 75 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196817870
Sonepar cikkszám
SN060532
Gyártói cikkszám
6392040
Gyártói típuskód
AW 15 51 A4
Hosszúság:
510 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
75 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt