OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt V2A SN060538 - 6421044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 80 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195061977
Sonepar cikkszám
SN060538
Gyártói cikkszám
6421044
Gyártói típuskód
AW 15 61 A2
Hosszúság:
610 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
80 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt