OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt V4A SN060537 - 6392059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 80 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196817931
Sonepar cikkszám
SN060537
Gyártói cikkszám
6392059
Gyártói típuskód
AW 15 61 A4
Hosszúság:
610 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
80 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Felület:
kezeletlen
Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt V4A