Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 kőszürke SN065880 - 6213820

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Belső sugár - 490 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196151271

Sonepar cikkszám

SN065880

Gyártói cikkszám

6213820

Gyártói típuskód

LT 620 VS FT

Kábellétra szélessége:

200 mm

Kábellétra magassága:

60 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Belső sugár:

490 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-idom fedél 25x40mm kőszürke