OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 krémfehér SN060561 - 6278801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 178 mm
Mélység - 138 mm
Kivitel - szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja - távolságra
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666592
Sonepar cikkszám
SN060561
Gyártói cikkszám
6278801
Gyártói típuskód
G-AWAO70110CW
Szélesség:
178 mm
Mélység:
138 mm
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Anyag:
alumínium
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 krémfehér