OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 198x25x124 krémfehér SN060576 - 6278891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 198 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667223
Sonepar cikkszám
SN060576
Gyártói cikkszám
6278891
Gyártói típuskód
G-AWAO90130CW
Szélesség:
198 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 198x25x124 krémfehér