OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x158 hófehér SN060606 - 6279030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 198 mm
Mélység - 158 mm
Magasság - 158 mm
Kivitel - univerzális
A csatorna szerelésmódja - fal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667476
Sonepar cikkszám
SN060606
Gyártói cikkszám
6279030
Gyártói típuskód
G-AWAG90130RW
Szélesség:
198 mm
Mélység:
158 mm
Magasság:
158 mm
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fal
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x158 hófehér