OBO - Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x158 krémfehér SN060607 - 6279031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 198 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667483
Sonepar cikkszám
SN060607
Gyártói cikkszám
6279031
Gyártói típuskód
G-AWAG90130CW
Szélesség:
198 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret zárt kivitel 198x25x158 krémfehér