OBO - Falikonzol nehéz építési forma B1010mm mer thorg SN060639 - 6417938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 391 mm
Hosszúság - 400 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Szélesség - 1010 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196340750
Sonepar cikkszám
SN060639
Gyártói cikkszám
6417938
Gyártói típuskód
AWSS 101 FT
Magasság:
391 mm
Hosszúság:
400 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Szélesség:
1010 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt