Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Falikonzol nehéz építési forma B210mm mer thorg SN060640 - 6417906

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 200 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196340279

Sonepar cikkszám

SN060640

Gyártói cikkszám

6417906

Gyártói típuskód

AWSS 21 FT

Magasság:

200 mm

Hosszúság:

400 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Szélesség:

210 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 hófehér