OBO - Falikonzol nehéz építési forma B510mm mer thorg SN060642 - 6417918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 335 mm
Hosszúság - 400 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Szélesség - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196340453
Sonepar cikkszám
SN060642
Gyártói cikkszám
6417918
Gyártói típuskód
AWSS 51 FT
Magasság:
335 mm
Hosszúság:
400 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Szélesség:
510 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol nehéz építési forma B510mm mer thorg