Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Falikonzol nehéz építési forma B810mm mer thorg SN060645 - 6417930

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 341 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 810 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196340637

Sonepar cikkszám

SN060645

Gyártói cikkszám

6417930

Gyártói típuskód

AWSS 81 FT

Magasság:

341 mm

Hosszúság:

400 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Szélesség:

810 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali- és oszlopkonzolok gyorsrögzítővel B310mm szalaghorgany