Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B710mm mer thorg SN060648 - 6417868

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 235 mm

  • Hosszúság - 710 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 710 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196203772

Sonepar cikkszám

SN060648

Gyártói cikkszám

6417868

Gyártói típuskód

AW 80 71 FT

Magasság:

235 mm

Hosszúság:

710 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Szélesség:

710 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzolok hegesztett fejlemezzel B410mm