Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 400mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN131784 - 6049125

MásolásMásolás
OBO - Fedél 400mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db SN131784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196614080

Sonepar cikkszám

SN131784

Gyártói cikkszám

6049125

Gyártói típuskód

DBKR 400 FS

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyagvastagság:

3.3 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Fedél 400mm-es, csúszásmentes bordával járható kábeltálcához 3m/db