OBO - Fedél 45°-os-hoz RBM 45 400-hoz B=400mm szalaghorg SN060682 - 7138368
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928799
Sonepar cikkszám
SN060682
Gyártói cikkszám
7138368
Gyártói típuskód
DFBM 45 400 FS
Szög:
45°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 400-hoz B=400mm szalaghorg