Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 45°-os-hoz RBM 45 500-hoz B=500mm cink-alu bevonat, SN060683 - 7138410

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 500 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928904

Sonepar cikkszám

SN060683

Gyártói cikkszám

7138410

Gyártói típuskód

DFBM 45 500 DD

Szög:

45°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

500 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 500-hoz B=500mm cink-alu bevonat,