Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 200 sarokidomhoz B=200mm SN060674 - 7138454

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195929031

Sonepar cikkszám

SN060674

Gyártói cikkszám

7138454

Gyártói típuskód

DFBM 45 200 V4A

Szög:

90°

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 200 sarokidomhoz B=200mm