OBO - Fedél 45°-os-hoz RBM 45 600-hoz B=600mm szalaghorg SN060685 - 7138372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928829
Sonepar cikkszám
SN060685
Gyártói cikkszám
7138372
Gyártói típuskód
DFBM 45 600 FS
Szög:
45°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 600-hoz B=600mm szalaghorg