OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B550mm szalaghorg SN060656 - 7128916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 550 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196250158
Sonepar cikkszám
SN060656
Gyártói cikkszám
7128916
Gyártói típuskód
DFB 45 550 FS
Szög:
45°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
550 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B550mm szalaghorg