OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz RBM 45 100 sarokidomhoz B=100mm SN060669 - 7138430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928942
Sonepar cikkszám
SN060669
Gyártói cikkszám
7138430
Gyártói típuskód
DFBM 45 100 V2A
Szög:
45°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop rozetta ; Fali takarókeret ISSDM 45-höz 185x135x2 hófehér